入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 37度JICプラグ |
終了 | 三価クロム |
継手材料 | 炭素鋼 |
長さ | 1.45 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 13 |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
ねじの種類 | 男性JIC |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アダプターの種類 | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250-6-6S | 90度エルボー | 三価クロム亜鉛 | 2.7 " | 4000 PSI | オス NPT からメス JIC | ¥3,323 | ||
FF2209T1616S | - | - | - | - | - | ¥28,961 | 見積依頼
| |
FF2030T1212S | - | - | - | - | - | ¥11,732 | 見積依頼
| |
FF1868T0408S | - | - | - | - | - | ¥7,131 | 見積依頼
| |
259-2046-6 | - | - | - | - | - | ¥12,027 | 見積依頼
| |
FF2001T1616S | - | - | - | - | - | ¥40,857 | 見積依頼
| |
2089-12-8S | - | - | - | - | - | ¥6,466 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。