入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
終了 | 三価クロム |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 3 / 8 " |
長さ | 1.75 " |
メートルねじサイズ | M20X1.5 |
ねじ山角度(度) | 24 |
タイプ | クリンプ、オスメトリックヘビー |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。