入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 米国標準試験ふるい |
フレーム内径 | 12 " |
フレーム材料 | 真鍮 |
網目サイズ | #500 |
メッシュサイズ範囲 | 終了 |
開口部サイズ | 25ミクロンm |
外径 | 12 " |
全体の深さ | 3.25 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 織布テストふるい |
UPC | 375680106367 |
線径 | 0.025 mm |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 9604000000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の深さ | フレーム内径 | フレーム材料 | スクリーン素材 | 線径 | アイテム価格 | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.071 mm | 米国標準試験ふるい | #140 | 終了 | ¥17,034 | |
170BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.063 mm | 米国標準試験ふるい | #170 | 終了 | ¥18,940 | |
200BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.05 mm | 米国標準試験ふるい | #200 | 終了 | ¥21,245 | |
230BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.045 mm | 米国標準試験ふるい | #230 | 終了 | ¥22,896 | |
270BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.036 mm | 米国標準試験ふるい | #270 | 終了 | ¥29,059 | |
325BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.032 mm | 米国標準試験ふるい | #325 | 終了 | ¥35,655 | |
400BS8H | 1" | 8" | 真鍮 | ステンレス鋼 | 0.03 mm | 米国標準試験ふるい | #400 | 終了 | ¥43,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。