定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ADVANTECH 140BS8F ふるい #140 B/s 8 インチ フルハイト | AF4NXC 9DXG6

ADVANTECH 140BS8Fふるい#140 B / s8インチフルハイト

在庫あり
アイテム:AF4NXC モデル:140BS8F相互参照:9DXG6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,031 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemふるいのテスト
フレーム内径8"
フレーム材料真鍮
網目サイズ#140
メッシュサイズ範囲終了
開口部サイズ106ミクロンm
外径8"
全体の深さ2"
スクリーン素材ステンレス鋼
タイプ織布テストふるい
線径0.071 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)22.1
船の長さ(cm)22.35
船幅(cm)7.87
HSコード9604000000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の深さフレーム内径フレーム材料スクリーン素材線径Item網目サイズメッシュサイズ範囲価格
ADVANTECH 140BS8H ふるい #140 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMK 12M521 140BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.071 mm米国標準試験ふるい#140終了¥17,711
ADVANTECH 170BS8H ふるい #170 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMM 12M523 170BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.063 mm米国標準試験ふるい#170終了¥19,643
ADVANTECH 200BS8H ふるい #200 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMQ 12M526 200BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.05 mm米国標準試験ふるい#200終了¥22,136
ADVANTECH 230BS8H ふるい #230 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMR 12M527 230BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.045 mm米国標準試験ふるい#230終了¥23,957
ADVANTECH 270BS8H ふるい #270 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMU 12M529 270BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.036 mm米国標準試験ふるい#270終了¥30,302
ADVANTECH 325BS8H ふるい #325 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMY 12M533 325BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.032 mm米国標準試験ふるい#325終了¥37,346
ADVANTECH 400BS8H ふるい #400 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GNC 12M537 400BS8H1"8"真鍮ステンレス鋼0.03 mm米国標準試験ふるい#400終了¥42,196

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADVANTECH 140BS8Fふるい#140 B / s8インチフルハイト
¥19,031 /単価