ADVANCE TABCO N-5-818ドレンボード18インチx18インチ
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
アイテム価格 | すのこ |
色/仕上げ | ステンレス |
ゲージ | 18 |
材料 | ステンレス鋼 |
装着タイプ | ブラケット |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 4.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。