ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL排水板付きスカラリーシンク154インチの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレインボード付きスカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 24 "×24」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 4 |
ステーション数 | 4 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 154 " |
全幅 | 31 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 103.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 391.16 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
モデル | ボウルサイズ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-4-72-24RL | 16 "×20」 | ドレインボード付きスカラリーシンク | 122 " | 27 " | ¥1,231,010 | 見積依頼
|
9-24-80-18RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥990,188 | 見積依頼
|
9-24-80-24RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥998,950 | 見積依頼
|
9-24-80-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥1,050,831 | 見積依頼
|
9-4-72-18RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥878,080 | 見積依頼
|
9-4-72-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥942,340 | 見積依頼
|
9-44-96-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥1,386,875 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。