ADVANCE TABCO 9-42-48-24L左排水板床付きスカラリーシンク
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 左ドレンボード付きスカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 24 "×24」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 2 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 80 " |
全幅 | 31 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
モデル | ボウルサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9-2-36-24L | 16 "×20」 | 64 " | 27 " | ¥1,011,555 | |
9-2-36-18L | - | - | - | ¥554,555 | |
9-2-36-36L | - | - | - | ¥568,881 | 見積依頼
|
9-22-40-18L | - | - | - | ¥617,285 | |
9-22-40-24L | - | - | - | ¥619,928 | 見積依頼
|
9-22-40-36L | - | - | - | ¥628,412 | 見積依頼
|
9-42-48-36L | - | - | - | ¥894,215 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。