ADVANCE TABCO 9-4-72-24R右排水ボードフロア付きスカラリーシンク
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
アイテム価格 | 右ドレンボード付きスカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 16 "×20」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 4 |
ステーション数 | 4 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 101 " |
全幅 | 27 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 256.54 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
モデル | ボウルサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9-44-96-24R | 24 "×24」 | 133 " | 31 " | ¥1,487,444 | |
9-24-80-18R | - | - | - | ¥898,944 | |
9-24-80-24R | - | - | - | ¥976,140 | |
9-24-80-36R | - | - | - | ¥988,240 | |
9-4-72-18R | - | - | - | ¥845,255 | |
9-4-72-36R | - | - | - | ¥902,839 | |
9-44-96-36R | - | - | - | ¥1,344,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。