ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL排水板付きスカラリーシンク85インチの長さ
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
アイテム価格 | ドレインボード付きスカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 16 "×20」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 2 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 85 " |
全幅 | 27 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
モデル | ボウルサイズ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-42-48-24RL | 24 "×24」 | ドレインボード付きスカラリーシンク | 101 " | 31 " | ¥1,279,840 | |
9-2-36-18RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥572,637 | |
9-2-36-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥650,528 | |
9-22-40-18RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥634,393 | |
9-22-40-24RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥639,679 | |
9-22-40-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥675,147 | |
9-42-48-36RL | - | スカラリーシンク | - | - | ¥922,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。