ADD-A-LEVEL AST6624X4調節可能なプラスチック棚、66 "x 24" x 72 "、ソリッドトップ、ブラック
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
アイテム価格 | バルクストレージラック |
色 | ブラック |
高さ | 72 " |
長さ | 66 " |
負荷容量 | 2420ポンド。 |
材料 | HDPE |
棚の数 | 4 |
タイプ | ソリッドトップ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 50.38 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 棚の数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST3624X4 | 72 " | 36 " | 1320ポンド。 | 4 | ソリッドトップ | 24 " | ¥87,299 | ||
AST4824X4 | 72 " | 48 " | 1760ポンド。 | 4 | ソリッドトップ | 24 " | ¥129,070 | ||
AS9616X4 | 72 " | 96 " | 1800ポンド。 | 4 | グリッドトップ | 16 " | ¥131,648 | ||
AST3624X3 | 48 " | 36 " | 990ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥68,908 | ||
AST4824X3 | 48 " | 48 " | 1330ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥101,947 | ||
AST6624X3 | 48 " | 66 " | 1820ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥109,078 | ||
AST9624X3 | 48 " | 96 " | 2650ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥142,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。