ADD-A-LEVEL AS9624X4調節可能なプラスチック棚、96 "x 24" x 72 "、グリッドトップ、黒
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
アイテム価格 | バルクストレージラック |
色 | ブラック |
高さ | 72 " |
長さ | 96 " |
負荷容量 | 2700ポンド。 |
材料 | HDPE |
棚の数 | 4 |
タイプ | グリッドトップ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 61.78 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。