入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | シルバー |
継手材料 | 三価クロム |
長さ | 2.3 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 1-5/16-12 |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
メートルねじサイズ | M27X2 |
ねじの種類 | 男性メトリックから男性JIC |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。