アイテム価格 | 六角ニップル |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | MBSP |
六角サイズ | 11 / 16 " |
長さ | 1 29 / 64 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 45 / 64 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。