Acuity Sensor Switch RMR9 | 占有センサー Pir 2463 Sq. 足 | 6ezz0 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ACUITY センサー スイッチ RMR 9 占有センサー Pir 2463 Sq. 足 | AE8QEX 6EZZ0

ACUITY SENSOR SWITCH RMR9占有センサーPir2463Sq。 フィート

在庫あり
アイテム:AE8QEX モデル:RMR 9相互参照:6EZZ0

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,950 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格占有センサー
ホワイト
カバレッジ2463平方フィート
インストールの種類天井
センサータイプパッシブ赤外線
時間遅延アダプティブ/マニュアル
タイマー範囲30秒20分まで。
視角360度
電圧120 / 277 VAC
ワット@ 120V800
ワット@ 277V1200

発送情報:

船の重量(kg) 0.19
船高(cm)11.68
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)6.6
HSコード8536509065
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:埋め込み式マウント

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧カバレッジアイテム価格センサータイプ時間遅延タイマー範囲視角価格
ACUITY センサー スイッチ WSX NL IV 占有センサー Pir 2025 Sq. 足 | AA7JUF 16A718 WSX NL IV120 / 277 VAC象牙2025平方フィート占有センサーパッシブ赤外線アダプティブ/マニュアル30秒30分まで。180度¥21,437
ACUITY センサー スイッチ WSX NL WH 占有センサー Pir 2025 Sq. 足 | AA7JUG 16A719 WSX NL ホワイト120 / 277 VACホワイト2025平方フィート占有センサーパッシブ赤外線アダプティブ/マニュアル30秒30分まで。180度¥20,223
ACUITY センサー スイッチ CM 10 占有センサー Pir 2463 Sq. 足 | AE8LNH 6DXD7 CM 1012 / 24 VDCホワイト2463平方フィート占有センサーパッシブ赤外線アダプティブ/マニュアル30秒20分まで。360度¥34,316
ACUITY センサー スイッチ CM 6 占有センサー Pir 2800 Sq. 足 | AE8LNJ 6DXD8 CM 612 / 24 VDCホワイト2800平方フィート占有センサーパッシブ赤外線アダプティブ/マニュアル30秒20分まで。360度¥35,141
ACUITY センサー スイッチ CM 9 人感センサー Pir 452 Sq. 足 | AE8LNK 6DXD9 CM 912 / 24 VDCホワイト452平方フィート占有センサーパッシブ赤外線アダプティブ/マニュアル30秒20分まで。360度¥40,547
ACUITY センサー スイッチ CM PDT 10 人感センサー デュアル 2463 Sq. 足 | AE8LNL 6DXE0 CM PDT 1012 / 24 VDCホワイト2463平方フィートデュアルテック。 占有センサーパッシブ赤外線/マイクロフォニックアダプティブ/マニュアル30秒20分まで。360度¥38,056
ACUITY センサー スイッチ CM PDT 9 人感センサー デュアル 452 Sq. 足 | AE8LNM 6DXE1 CM PDT 912 / 24 VDCホワイト452平方フィートデュアルテック。 占有センサーパッシブ赤外線/マイクロフォニックアダプティブ/マニュアル30秒20分まで。360度¥37,727

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ACUITY SENSOR SWITCH RMR9占有センサーPir2463Sq。 フィート
¥39,950 /単価