入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールブラケット蛍光灯 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 62 |
高さ | 4.625 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | F54T5 |
ランプワット | 54 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
最小周りの派遣社員。 | 0度F |
取り付け | 壁 |
タイプ | 汎用グレードの万能電子バラスト |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 4.42 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | フィクスチャワット数 | 高さ | 幅(Width) | ハウジング仕上げ | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC 2 17 Mボルト GEB10IS | 個人、列、またはタンデム | 32 | 4.5 " | 4.62 " | ホワイト | 2 | F17T8 | 17 | ¥21,001 | ||
W 2 32 Mボルト GEB10IS | 壁 | 55 | 5.187 " | 7" | 木目調ビニール | 2 | F32T8 | 32 | ¥51,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。