LITHONIA LIGHTING W 2 32 MVOLTGEB10ISフィクスチャウォールブラケット
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールブラケット蛍光灯 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 55 |
高さ | 5.187 " |
ハウジング仕上げ | 木目調ビニール |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 48.38 " |
最小周りの派遣社員。 | 0度F |
取り付け | 壁 |
タイプ | 汎用グレードの万能電子バラスト |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | フィクスチャワット数 | 高さ | 幅(Width) | ハウジング仕上げ | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC 2 17 Mボルト GEB10IS | 個人、列、またはタンデム | 32 | 4.5 " | 4.62 " | ホワイト | 2 | F17T8 | 17 | ¥21,001 | ||
WC 1 54T5HO Mボルト GEB10PS | 壁 | 62 | 4.625 " | 4.62 " | ホワイトパウダーペイント | 1 | F54T5 | 54 | ¥49,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。