LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBTLPIウォールパック屋外LED50w
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDウォールパック |
色温度 | 3500K |
CRI | 68 |
高さ | 13.75 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | マリングレードダイキャストアルミニウム |
IP評価 | 65 |
LEDの交換 | 70W HPS / MH |
長さ | 13.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
ルーメン | 1255 |
動作温度 範囲 | 23度から86度C |
電圧 | 120-277 |
保証 | 2ACD2 |
出力 | 50 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。