LITHONIA LIGHTING VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRILEDパーキングガレージライト5672lm 5000K
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
アイテム価格 | LEDパーキングガレージライト |
色温度 | 5000K |
CRI | 80 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 8.25 " |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 54.75 " |
配光 | M |
ルーメン | 5672 |
定格寿命 | 60,000時間 |
温度。 範囲 | -20〜104度F |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 64 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 20.64 |
船の長さ(cm) | 151.13 |
船幅(cm) | 25.86 |
原産国 | US |
モデル | 保証 | 色温度 | CRI | 出力 | 高さ | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD | 5年 | 4000K | 70 | 30 | 8" | 175W HPS / MH | 3830 | 126.0 | ¥123,188 | |
PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD | 5年 | 4000K | 70 | 47 | 8" | 175W HPS / MH | 5316 | 113.0 | ¥112,659 | |
VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI | 5年 | 5000K | 80 | 44 | 8.25 " | 2ランプT8 | 4822 | - | ¥138,042 | |
VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI | 5年 | 4000K | 80 | 64 | 8.25 " | 3ランプLFL | 6643 | - | ¥146,331 | |
VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI | 5年 | 5000K | 80 | 64 | 8.25 " | 3ランプLFL | 6150 | - | ¥109,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。