LITHONIA LIGHTING VAP 4000LM FST MD MVOLT GZ10 40K80CRIベーパータイトガレージライトLED59w
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
アイテム価格 | ガレージライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 65 |
高さ | 4 1 / 5 " |
ハウジングの色 | |
住宅資材 | ポリカーボネート |
LEDの交換 | 175W HPS / MH |
長さ | 54.75 " |
配光 | 対称の |
ルーメン | 4050 |
ワットあたりのルーメン | 69 |
定格寿命 | 60,000時間 |
温度。 範囲 | -20Cから40C |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年限定保証 |
出力 | 59 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 163.83 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。