LITHONIA LIGHTING SB432MVフィクスチャラップアラウンド
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
アイテム価格 | 装飾的な蛍光灯の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | インスタントスタート電子 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | スクエアバスケットラップ |
フィクスチャワット数 | 112 |
高さ | 2.875 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 表面または吊り下げ |
交換レンズ | 1VNR7 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 6.65 |
船高(cm) | 126.24 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9405108020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フィクスチャワット数 | ランプ数量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB232MV | 58 | 2 | 8 5 / 16 " | ¥21,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。