入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDはレトロフィットキットを点灯できます |
色温度 | 3000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 6.375 " |
キットの内容 | LEDハウジングとトリム |
LEDの交換 | 65W INC / 16W CFL |
長さ | 6.375 " |
ルーメン | 600 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
公称寸法 | 6" |
定格寿命 | 50,000時間 |
ソケットタイプ | M |
電圧 | 120 |
出力 | 8 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。