LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDBLEDウォールパック88ワット7126ルーメン120VAC5000K
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
アイテム価格 | LEDウォールパック |
色温度 | 5000K |
CRI | 70 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 12.75 " |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
IP評価 | 66 |
長さ | 14.5 " |
水晶体物質 | ガラス |
ルーメン | 7126 |
ワットあたりのルーメン | 81.0 |
動作温度 範囲 | 0度から40度C |
定格寿命 | 100,000時間 |
推奨取り付け高さ | 15〜30フィート |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 88 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 9.12 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 38.86 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。