入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED蒸気タイト |
色温度 | 4000K |
CRI | 77 |
高さ | 11.25 " |
ハウジングの色 | グレー |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 4.5 " |
ルーメン | 600 |
ワットあたりのルーメン | 39 |
定格寿命 | 50,000の時間。 |
温度。 範囲 | -30〜40度C |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5 年 |
出力 | 15 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OLVTCM | 10 6 / 10 " | 10 6 / 10 " | 5.5 " | ¥48,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。