入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDウォールライト |
認証 | 評価なし |
色温度 | 3000K |
CRI | 70.0 |
説明/特集 | 1kVサージ保護、シリンダー形状 |
フィクスチャワット数 | 9.0 |
高さ | 8" |
ハウジングの色 | ブラック |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | 66 |
ランプワット | 9.0 |
LEDの交換 | 60W INC / 13W-15W CFL |
長さ | 3.625 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
配光 | タイプIII |
ルーメン | 533 |
ワットあたりのルーメン | 58.5 |
動作温度 範囲 | -30度から40度C |
定格寿命 | 50,000時間 |
推奨取り付け高さ | 5のフィート |
センサータイプ | センサーは含まれていません |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。