AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HSS カート、4 アウトレット、4500 psi、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | エアシリンダーカート |
色 | ブラック |
高さ | 41 " |
保持しています | (2)高圧シリンダー、4500 psi |
長さ | 21 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 寸法 | 高さ | 保持しています | 材料 | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psi | アルミニウム | 2 | ¥474,108 | ||
MP-4H | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psi | アルミニウム | 4 | ¥458,211 | ||
MP-2L | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)低圧シリンダー、2400 psi | アルミニウム | 2 | ¥369,405 | ||
MP-2LCYL | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi | アルミニウム | 2 | ¥900,511 | 見積依頼
| |
MP-2HCYL | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi | アルミニウム | 2 | ¥1,139,416 | 見積依頼
| |
MP-4HCYL | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi | アルミニウム | 4 | ¥1,853,892 | 見積依頼
| |
MP-2300ECY | 25 " | ブラック | 31 " | - | 48 " | 2シリンダー | 鋼 | - | ¥1,780,554 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。