入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED建築壁取り付け用燭台 |
色温度 | 4000K |
CRI | 85 |
高さ | 12.5 " |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
長さ | 3.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
配光 | タイプV |
ルーメン | 700 |
ワットあたりのルーメン | 64 |
動作温度 範囲 | -30度から40度C |
定格寿命 | 50,000時間 |
推奨取り付け高さ | 4のフィート |
電圧 | 120 VAC |
保証 | 5年 |
出力 | 9 |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 9405103000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。