LITHONIA LIGHTING LB 3 32 MVOLT 1 / 3GEB10ISフィクスチャラップアラウンド
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
アイテム価格 | 装飾的な蛍光灯の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | ロープロファイルラップアラウンド |
フィクスチャワット数 | 85 |
高さ | 3" |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 3 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 表面または吊り下げ |
交換レンズ | 1VNR3 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 15.38 " |
船の重量(kg) | 7.68 |
船高(cm) | 126.49 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9405108020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプワット | バラスト量 | バラストタイプ | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | ハウジング仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | エレクトロニック | 24 " | 表面または吊り下げ | 15.38 " | 64 | ハイグロスホワイト | ¥32,355 | ||
LB2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | エレクトロニック | 24 " | 表面または吊り下げ | 10 " | 33 | ハイグロスホワイト | ¥24,363 | ||
LB3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | エレクトロニック | 48 " | 表面、幹、ユニットまたは列 | 15.38 " | 85 | 高光沢、焼付白色エナメル | ¥35,117 | ||
LB4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | エレクトロニック | 48 " | 表面、幹、ユニットまたは列 | 15.38 " | 116 | 高光沢、焼付白色エナメル | ¥35,793 | ||
LB2 32MV | 28 | 1 | エレクトロニック | 48 " | 表面または吊り下げ | 10 " | 58 | ホワイト | ¥25,578 | ||
LB432MV | 28 | 1 | エレクトロニック | 48 " | 表面または吊り下げ | 15.38 " | 112 | ホワイト | ¥28,296 | ||
TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 28 | 1 | 4、XNUMXランプ電子 | 96 " | 表面または吊り下げ | 10 " | 112 | ホワイト | ¥37,703 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。