LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 U LedRecsd新築住宅6インチ
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
アイテム価格 | LED凹型新築住宅 |
長さ | 15 " |
公称寸法 | 6" |
UPC | 745977951916 |
電圧 | 120-277 |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 9405994090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。