LITHONIA LIGHTING L 2 32 MVOLT GEB10ISフィクスチャの一般的な義務
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準シリーズ蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
チャネルコネクタ | エンドプレート/チャネルコネクタのコンビネーションネジ |
チャネル幅 | 5" |
器具タイプ | 汎用スタンダードシリーズ |
フィクスチャワット数 | 49 |
高さ | 4" |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
取り付け | 個別にまたは連続して、表面に直接または一時停止 |
リフレクタータイプ | 開口部なし |
UPC | 784231159255 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.84 |
船高(cm) | 125.98 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 周りの派遣社員。 範囲 | バラスト量 | ランプ数量 | ランプワット | 長さ | 取り付け | リフレクタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | 0〜104度F | 2 | 3 | 28 | 48 " | ユニット、列、表面、または吊り下げ | 開口部なし | ¥25,793 | ||
EJS 2 32 Mボルト GEB10IS | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | 32〜104度F | 1 | 2 | 32 | 48 " | 個別に、行、表面に直接、中断 | 開口部なし | ¥23,704 | ||
EJSA 2 32 Mボルト GEB10IS | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | 32〜104度F | 1 | 2 | 32 | 48 " | 個別に、行、表面に直接、中断 | 開口部 | ¥23,489 | ||
L 1 32 Mボルト GEB10IS | 標準シリーズ蛍光灯器具 | 32〜104度F | 1 | 1 | 32 | 48 " | ユニット、列、表面、または吊り下げ | 開口部なし | ¥19,373 | ||
TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | 32〜104度F | 2 | 4 | 28 | 96 " | 個別に、行、表面に直接、中断 | 開口部なし | ¥47,498 | 見積依頼
| |
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | プレミアムシリーズ蛍光灯器具 | 32〜104度F | 2 | 4 | 109 | 96 " | 個別に、行、表面に直接、中断 | 開口部 | ¥48,294 | 見積依頼
| |
TL 1 32 Mボルト GEB10IS | 標準シリーズ蛍光灯器具 | 32〜104度F | 1 | 2 | 32 | 96 " | ユニット、列、表面、または吊り下げ | 開口部なし | ¥40,100 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。