LITHONIA LIGHTING KAX1 LED P3 40K R5 MVOLT RPA DDBXD LEDエリアランプ、120〜277V、18、251ルーメン、最大130.0 ワット数
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
アイテム価格 | エリアと道路の備品 |
認証 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
色温度 | 4000K |
CRI | 70.0 |
フィクスチャワット数 | 130.0 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 7.75 " |
ハウジングの色 | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの交換 | 400W MH |
長さ | 25 " |
水晶体物質 | アクリル |
ルーメン | 18,251 |
ワットあたりのルーメン | 139.0 |
取り付け | ラウンドポール |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -40度から40度C |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 13.25 " |
船の重量(kg) | 13.21 |
モデル | 幅(Width) | 色温度 | フィクスチャワット数 | 高さ | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAX2 LED P1 50K R3 MVOLT RPA DDBXD | 13 " | 5000K | 200.0 | 8" | 1000W HPS / MH | 34 " | 26,572 | 133.0 | ¥257,061 | |
KAX1 LED P3 40K R3 MVOLT RPA DDBXD | 13.25 " | 4000K | 130.0 | 7.75 " | 400W MH | 25 " | 16,609 | 127.0 | ¥188,791 | |
KAX1 LED P4 50K R5 MVOLT RPA DDBXD | 13.25 " | 5000K | 160.0 | 7.75 " | 400W MH | 25 " | 22,217 | 139.0 | ¥200,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。