LITHONIA LIGHTING IBZ 654 ACRPIMP蛍光ハイベイフィクスチャT5ho360w
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
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 2 |
バラストタイプ | 電子プログラムスタート |
フィクスチャワット数 | 360W |
高さ | 2.625 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 22ガリウム鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 6 |
ランプの種類 | T5HO |
ランプワット | 54W |
長さ | 48.25 " |
配光 | 狭い |
取り付け | 表面または茎 |
取り付け高さ | 15〜40フィート |
リフレクター素材 | アルミ |
リフレクタータイプ | みろ4 |
山へのスペース高さの比率 | 0.9 |
UPC | 888791385861 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | バラスト量 | バラストタイプ | 配光 | 取り付け | リフレクタータイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | エレクトロニック | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 120から277Vへ | 9 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | エレクトロニック | 広い | 天井または吊り下げ | ホワイト | 120から277Vへ | 9 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
IBZ 454 Hボルト | 48 1 / 16 " | 2 | 電子プログラムラピッドスタート | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 347から480Vへ | 13.25 " | ¥55,853 | ||
IBZ 654 Hボルト | 48 1 / 16 " | 3 | 電子プログラムスタート | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 347から480Vへ | 18.12 " | ¥69,608 | ||
IBZ 654 GEB277PS10 CS90W | 48 1 / 16 " | 2 | 電子プログラムスタート | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 120から277Vへ | 18.12 " | ¥70,301 | ||
IBZ 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | 電子プログラムラピッドスタート | 狭い | 中断 | みろ4 | 120から277Vへ | 13.25 " | ¥58,384 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | 電子プログラムスタート | 仕事 | 中断 | 開口部なし | 347から480Vへ | 24 " | ¥47,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。