LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLTSPADDBXDエリアライトダークブロンズタイプIIISqrポール138ワット
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エリアライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 67 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 7" |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
LEDの交換 | 250W HPS / MH |
長さ | 26 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプIII |
ルーメン | 13,169 |
ワットあたりのルーメン | 91.0 |
取り付け | 正方形のポール |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -40〜40度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 109 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ルーメン | 色温度 | CRI | ワットあたりのルーメン | 取り付け | 温度。 範囲 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | ラウンドポール | -40〜104度F | 99 | 13 " | - | 見積依頼
| |
DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD | 26,817 | 5000K | 70 | 94.0 | ラウンドポール | -40〜104度F | 282 | 15 " | - | 見積依頼
| |
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | 正方形のポール | -40〜40度C | 91 | 13 " | ¥262,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。