LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPADDBXDエリアライトダークブロンズタイプIIISqrポール91ワット
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エリアライト |
色温度 | 5000K |
CRI | 67 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 7" |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
LEDの交換 | 250W HPS / MH |
長さ | 26 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプIII |
ルーメン | 9776 |
ワットあたりのルーメン | 111.0 |
取り付け | 正方形のポール |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -40〜40度C |
UPC | 094726710664 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 91 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ルーメン | 色温度 | CRI | ワットあたりのルーメン | 取り付け | 温度。 範囲 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | ラウンドポール | -40〜104度F | 99 | 13 " | - | 見積依頼
| |
DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD | 26,817 | 5000K | 70 | 94.0 | ラウンドポール | -40〜104度F | 282 | 15 " | - | 見積依頼
| |
DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD | 13,169 | 4000K | 67 | 91.0 | 正方形のポール | -40〜40度C | 109 | 13 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。