LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr 防塵器具、T8 電球、56W、120-277V
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防塵器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラストタイプ | 電子インスタントスタート |
フィクスチャワット数 | 56W |
高さ | 4.75 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
住宅資材 | 耐衝撃性ガラス繊維強化ポリエステル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 50 " |
レンズの種類 | 耐衝撃性アクリル |
取り付け | 表面またはサスペンション |
交換レンズ | 1VNN5 |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 8.12 " |
船の重量(kg) | 5.7 |
船高(cm) | 131.06 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | IP評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | バラストタイプ | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | レンズの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO Mボルト ACNS90 | - | -20度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T5HO | 51 | 50 " | 耐衝撃性アクリル | ¥52,561 | ||
DMW 2 96T8HO Mボルト GEB10PS | - | -20度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T8HO | 86 | 98 " | アクリル | ¥82,622 | 見積依頼
| |
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32度から104度F | 電子インスタントスタート | 2 | T8 | 57 | 98 " | 耐衝撃性アクリル | ¥64,538 | 見積依頼
| |
XWL254MV | 65 | -18度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T5HO | 54 | 48 " | ポリカーボネート | - | 見積依頼
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 0度から104度F | 電子インスタントスタート | 4 | T8 | 32 | 98 " | 耐衝撃性アクリル | ¥65,787 | 見積依頼
| |
DMW 2 48T8HO Mボルト GEB10PS | - | -20度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T8HO | 44 | 50 " | アクリル | ¥60,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。