LITHONIA LIGHTING TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISWWGR防塵フィクスチャT8w 112-120v
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防塵器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラストタイプ | 電子インスタントスタート |
フィクスチャワット数 | 112W |
脚注 | 2 |
高さ | 5.625 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | 強化ポリエステル |
IP評価 | 67 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 98 " |
レンズの種類 | 耐衝撃性アクリル |
取り付け | 表面またはサスペンション |
交換レンズ | 1VNN6 |
UPC | 784231004890 |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 8.12 " |
船の重量(kg) | 12.77 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 257.81 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9405108020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | IP評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | バラストタイプ | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | レンズの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO Mボルト ACNS90 | - | -20度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T5HO | 51 | 50 " | 耐衝撃性アクリル | ¥52,561 | ||
DMW 2 96T8HO Mボルト GEB10PS | - | -20度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T8HO | 86 | 98 " | アクリル | ¥82,622 | 見積依頼
| |
DMW 2 32 Mボルト GEB10IS WWGR | - | 0度から104度F | 電子インスタントスタート | 2 | T8 | 32 | 50 " | 拡散器 | ¥42,901 | ||
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32度から104度F | 電子インスタントスタート | 2 | T8 | 57 | 98 " | 耐衝撃性アクリル | ¥71,710 | 見積依頼
| |
XWL254MV | 65 | -18度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T5HO | 54 | 48 " | ポリカーボネート | - | 見積依頼
| |
DMW 2 48T8HO Mボルト GEB10PS | - | -20度から104度F | 電子番組開始 | 2 | T8HO | 44 | 50 " | アクリル | ¥60,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。