入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDフォトコントロールボタン |
色 | グリーン |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 2-9 / 16」 |
エンクロージャタイプ | レインタイト |
フートキャンドルオフ | 2.25 |
フートキャンドルオン | 1.5 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
住宅資材 | ポリカーボネート |
長さ | 3.25 " |
最大バラストアンペア | 15 |
最大白熱灯 | 8.3 |
最大ワット数 | 1000 |
取り付け | ターンロック |
NEMA評価 | 未評価 |
設定 | 夕暮れから夜明けまで |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.48 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8536507000 |
プロダクト | モデル | 色 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DLL480 1.5 CUL JU | イエロー | 480 VAC | ¥16,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。