LITHONIA LIGHTING CB 2 32 MVOLTGEB10IS装飾蛍光器具120 / 277v
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 装飾的な蛍光灯の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | 回廊の回り込み |
フィクスチャワット数 | 58 |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
住宅資材 | 冷間圧延鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 表面、幹、ユニットまたは列 |
交換レンズ | 1VNR9 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 4.85 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 128.27 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 9405108020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 器具タイプ | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB232M WWGR | エコノミーロープロファイルラップアラウンド | 2.25 " | ホワイト | 鋼 | 天井 | 5" | ¥13,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。