LITHONIA LIGHTING AVSM 2 32 MDR DLS MVOLTGEB10IS装飾器具2ランプ32wt8-120
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
アイテム価格 | 蛍光器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0から95 F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | インスタントスタート電子 |
器具タイプ | 直接/間接 |
フィクスチャワット数 | 56 |
高さ | 4.375 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトABS / PCブレンド |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 48 " |
取り付け | 表面またはティーバー |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 138.94 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 9405994090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。