LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1 / 4GEUS埋め込み型トロファF32t8w 112-120v
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型トロファ |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | 電子GEウルトラスタート |
器具タイプ | 放物線の |
フィクスチャワット数 | 112W |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプの色温度 | 4100K |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32W |
長さ | 48 " |
推奨ランプ商品番号 | 4WW60 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 124.97 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | バラストタイプ | フィクスチャワット数 | ランプ数量 | ランプの種類 | 長さ | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS | 0度から104度F | 電子インスタントスタート | 59W | 2 | F32T8U6 | 24 " | 2ETT6 | ¥4,492 | ||
2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS | 0度から104度F | 電子インスタントスタート | 112W | 4 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | ¥34,104 | ||
2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS | 32度から104度F | 電子インスタントスタート | 59W | 2 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | ¥33,881 | ||
2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS | 32度から104度F | 電子GEウルトラスタート | 56W | 2 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。