LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x2フィート4000k
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 4000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.25 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 24 " |
ルーメン | 3700 |
ワットあたりのルーメン | 84 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -20〜104度F |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 39 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 5.81 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 61.72 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 出力 | 色温度 | CRI | 幅(Width) | 高さ | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 | 50.02 | 3500K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3ランプLFL | 4885 | 97.67 | ¥107,950 | ||
2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 | 37.2 | 3500K | 82 | 24 " | 3.75 " | Uベンド | 3735 | 100.4 | ¥120,211 | ||
2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 | 50.02 | 4000K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3ランプLFL | 5073 | 101.42 | ¥90,004 | ||
2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 | 37.2 | 4000K | 82 | 24 " | 3.75 " | Uベンド | 3792.4 | 101.95 | ¥78,389 | ||
2GTL2 LP835 | 39 | 3500K | 84 | 24 " | 3.25 " | Uベンド | 3700 | 84 | ¥44,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。