LITHONIA LIGHTING 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 LED トロファー 2 x 2 3500k
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.75 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 24 " |
ルーメン | 3735 |
ワットあたりのルーメン | 100.4 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜104度F |
UPC | 753573612001 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 37.2 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.73 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 出力 | 色温度 | CRI | 幅(Width) | 高さ | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 | 50.02 | 3500K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3ランプLFL | 4885 | 97.67 | ¥94,037 | ||
2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 | 50.02 | 4000K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3ランプLFL | 5073 | 101.42 | ¥90,004 | ||
2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 | 37.2 | 4000K | 82 | 24 " | 3.75 " | Uベンド | 3792.4 | 101.95 | ¥87,099 | ||
2GTL2 LP835 | 39 | 3500K | 84 | 24 " | 3.25 " | Uベンド | 3700 | 84 | ¥48,163 | ||
2GTL2 LP840 | 39 | 4000K | 80 | 24 " | 3.25 " | Uベンド | 3700 | 84 | ¥45,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。