LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 30L SWL EZ1 LP840 Led 凹型トロファー 4000k 32w 120-277v
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
設計 | 経済 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
高さ | 3.25 " |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 3000 |
ワットあたりのルーメン | 96 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -18度から40度C |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 32 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405106020 |
プロダクト | モデル | 保証 | 色温度 | CRI | 出力 | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTL4 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 39 | 2ランプLFL | 4000 | 93 | -20〜104度F | ¥51,306 | ||
2GTL4 LP840 | 5年 | 4000K | 80 | 39 | 2ランプLFL | 4000 | 97 | -20〜104度F | ¥41,873 | ||
2GTL4 30L EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 32 | 2ランプLFL | 3000 | 96 | 0度から104度F | ¥39,561 | ||
2GTL4 30L EZ1 LP840 | 5年 | 4000K | 82 | 32 | 2ランプLFL | 3000 | 96 | 0度から104度F | ¥38,570 | ||
2GTL4 48L EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 51 | 3ランプLFL | 4800 | 94 | 0度から104度F | ¥53,992 | ||
2GTL4 48L EZ1 LP840 | 5年 | 4000K | 82 | 51 | 3ランプLFL | 4800 | 94 | 0度から104度F | ¥45,047 | ||
2GTL4 60L EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 59 | 4ランプLFL | 6000 | 94 | 0度から104度F | ¥51,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。