LITHONIA LIGHTING 2GT8 2 32 A12125 MVOLTGEB10IS埋め込み型トロファF32t8w 56-120v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型トロファ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | 電子インスタントスタート |
器具タイプ | レンズ |
フィクスチャワット数 | 56W |
高さ | 3.187 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32W |
長さ | 48 " |
推奨ランプ商品番号 | 4WW60 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 9.52 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 61.72 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | バラスト量 | ランプワット | 長さ | 推奨ランプ商品番号 | バラストタイプ | 器具タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GT8 3 17 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS | F17T8 | 0度から104度F | 1 | 17W | 24 " | - | 電子インスタントスタート | レンズ | - | 見積依頼
| |
2GT8 3 32 A12 Mボルト GEB10IS | F32T8 | 0度から104度F | 2 | 32W | 48 " | 4WW60 | 電子インスタントスタート | レンズ | ¥37,164 | ||
2GT8 3 32 A12125 MVOLT 1/3 GEB10IS | F32T8 | 0度から104度F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | 電子インスタントスタート | レンズ | ¥26,292 | ||
2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS PWS1836 | F32T8 | 0度から104度F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | 電子インスタントスタート | レンズ | ¥26,600 | ||
2GT8 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10IS | F32T8 | 0度から104度F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | 電子インスタントスタート | レンズ | ¥29,590 | ||
2GT8 F 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS | F32T8 | 0度から104度F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | 電子インスタントスタート | レンズ | ¥34,871 | ||
2GT8 2 32 A12 Mボルト GEB10IS PWS1836 | F32T8 | 32度から104度F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | 電子インスタントスタート | レンズ | ¥28,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。