LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840LED埋め込み型トロファ4000K2734 lm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型トロファ |
認証 | 評価なし |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
フィクスチャワット数 | 36.0 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 5.5 " |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの交換 | 2ランプT8 |
長さ | 24 " |
ルーメン | 2734 |
ワットあたりのルーメン | 76.0 |
公称寸法 | 2 'x 2' |
定格寿命 | 60,000時間 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.92 |
船高(cm) | 16.99 |
船の長さ(cm) | 63.02 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ルーメン | 色温度 | 設計 | ワットあたりのルーメン | 定格寿命 | 温度。 範囲 | 電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | アンビエントトロファー | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥54,504 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | 建築トロファ | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥93,735 | ||
2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | 3600 | 3500K | 容積測定器具 | 100 | 50,000時間 | 0〜104度F | 120/277 | 5年限定保証 | - | 見積依頼
| |
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | 容積測定器具 | 73 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥67,490 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥35,829 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥33,866 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥33,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。