LITHONIA LIGHTING 11934REWH装飾蛍光灯33w120v
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 装飾的なランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | 60〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エネルギースター準拠 | 有り |
器具タイプ | 虚栄心 |
フィクスチャワット数 | 34 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 4.875 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F17T8 |
ランプワット | 15 |
長さ | 25.625 " |
レンズの種類 | ホワイトアクリル |
取り付け | 壁 |
UPC | 993243340159 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 2.29 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。