ACME ELECTRIC WI001M25変圧器、中電圧、三相、4800/480V、1000kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 72 " |
kVA定格 | 1000kVA |
長さ | 48 " |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 1 |
一次電圧 | 4800V |
二次電圧 | 480Y / 277V |
幅(Width) | 68 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | トルク | 注ぐ速さ | 高さ | 幅(Width) | 長さ | ポートタイプ | 一次電圧 | 二次電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI300K18 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 480V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
WI300K20 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
WI300K21 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600Y / 347V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
WI300K23 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 240V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
WI300K22 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 208Y / 120V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
WI300K25 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 480Y / 277V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
WI300K27 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 600Y / 347V | ¥6,444,768 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。