ACME ELECTRIC TF220505S配電用変圧器、低電圧、三相、440 / 220V、50kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 29.41 " |
kVA定格 | 50kVA |
長さ | 22.37 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 440V |
製品データシート | acme-electric-tf220505s.pdf |
二次電圧 | 220Y / 127V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 28.15 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 196.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。