ACME ELECTRIC TF220105S配電用変圧器、低電圧、三相、440 / 220V、10kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 18.9 " |
kVA定格 | 10kVA |
長さ | 9" |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 440V |
製品データシート | acme-electric-tf220105s.pdf |
二次電圧 | 220Y / 127V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 20.3 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 110.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。