ACME ELECTRIC TB500B007F4産業用制御変圧器、208〜600 / 85〜120V、0.500 kVA、2極一次ブロック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 7.19 " |
長さ | 6.325 " |
一次電圧 | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
二次電圧 | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V |
幅(Width) | 5.25 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B007C | 5.69 " | 4.64 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
TB500B007C | 7.19 " | 4.95 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
TB50A007C | 3.44 " | 3.38 " | 3.88 " | - | 見積依頼
|
TB50A007F4 | 3.44 " | 4.755 " | 3.88 " | ¥26,415 | 見積依頼
|
TB750B007C | 6.44 " | 5.73 " | 6.75 " | - | 見積依頼
|
TB750B007F4 | 6.44 " | 7.105 " | 6.75 " | ¥61,653 | 見積依頼
|
TB250B007C | 5.75 " | 4.11 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。