ACME ELECTRIC TB500B006F4産業用制御変圧器、0.500 kVA、2極一次ブロック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.11 " |
長さ | 6.515 " |
一次電圧 | 208 / 277V |
二次電圧 | 120V |
UPC | 047503004791 |
幅(Width) | 5.25 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B006C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
TB350B006F4 | 4.75 " | 5.775 " | 4.5 " | ¥42,710 | 見積依頼
|
TB500B006C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
TB50A006C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | 見積依頼
|
TB50A006F4 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | ¥15,959 | 見積依頼
|
TB750B006F4 | 7.61 " | 6.515 " | 5.25 " | ¥49,025 | 見積依頼
|
TB750B006C | 7.61 " | 5.14 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。